※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4103 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸  #100 10000m フジックス[縫製用品] 05704134 4103 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸  #100 10000m フジックス[縫製用品] 05704134

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 10000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05704134 品番 4103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)10000 番手#100 色番402 用途薄地用 仕様左撚り 適合9〜11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)20 構成56dtex 1×2 強度(Nm)6.6
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05704125
2019-04-09
用途:
洋服のリフォーム
クイックリフォームサービス 様 (サービス業)

これだけの長さ、なかなか大手手芸店でもわ常備していないので、とても助かりました!また注文します!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする