曜日別特売
4104 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品] 05704177

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4104 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品] 05704177
4104 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品] 05704177

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番F黒420注文コード05704177品番4104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途薄地用長さ(m)5000番手#100色番F黒420仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×2強度(Nm)6.6
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05704554
2016-05-25
用途: すくいミシン用

テトロン100番手の太巻きは、ネットでもなかなか売ってないんですよね。
価格的には問屋と同じくらいですが、わざわざ買いに行かなくてもいいので、モノタロウで取り扱ってくれて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする