※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4104 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品] 05704204 4104 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品] 05704204

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番3 注文コード05704204 品番4104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は色番など186種類から選べます 他の種類を見る

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)5000 番手#100 色番3 用途薄地用 仕様左撚り 適合9〜11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)20 構成56dtex 1×2 強度(Nm)6.6
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05704554
2016-05-25
用途:
すくいミシン用

テトロン100番手の太巻きは、ネットでもなかなか売ってないんですよね。
価格的には問屋と同じくらいですが、わざわざ買いに行かなくてもいいので、モノタロウで取り扱ってくれて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする