特殊チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05704221 品番SOT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。
RoHS指令適合品。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質可鍛鋳鉄品(FCMB27-05) 形状チーズ 厚さ(mm)3 材質/仕上可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき 寸法L1(mm)13 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)32 寸法D(mm)32 寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 寸法F(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05704221 SOT 70802507 SOT 四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05704237
2023-03-09
用途:
エンジンの冷却水の集合部
paddy field 株式会社 様 (建設業・工事業)

寸法、商品の価格等、全てに今回の使用目的に適していました。満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
05704246
2022-11-23
用途:
水道工事
野田営繕 様

4方出があることが非常にうれしい、さっそく工事して喜んでいます

対象商品:
05704212
2021-02-22
用途:
自宅の温水冷水切替工事
建設業・工事業

特殊な形状でホームセンターでは販売していないので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする