特殊チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05704246 品番SOT
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。
RoHS指令適合品。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質可鍛鋳鉄品(FCMB27-05) 形状チーズ 厚さ(mm)3.5 材質/仕上可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき 寸法L1(mm)17 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)46 寸法D(mm)46 寸法B(mm)46 寸法C(mm)46 寸法F(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05704237
2023-03-09
用途:
エンジンの冷却水の集合部
paddy field 株式会社 様 (建設業・工事業)

寸法、商品の価格等、全てに今回の使用目的に適していました。満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
05704246
2022-11-23
用途:
水道工事
野田営繕 様

4方出があることが非常にうれしい、さっそく工事して喜んでいます

対象商品:
05704212
2021-02-22
用途:
自宅の温水冷水切替工事
建設業・工事業

特殊な形状でホームセンターでは販売していないので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする