4107 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品] 05706015

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4107 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品] 05706015
4107 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品] 05706015

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 5000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番401
内容量1巻注文コード05706015品番4107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途薄地用長さ(m)5000番手#80色番401仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成44dtex 1×3強度(Nm)7.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする