※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4109 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品] 05706076 4109 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品] 05706076

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番1 注文コード05706076 品番4109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は色番など411種類から選べます 他の種類を見る

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)3000 番手#80 色番1 用途薄地用 仕様左撚り 適合9〜11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)20 構成44dtex 1×3 強度(Nm)7.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05706067
2017-07-28
用途:
縫製
製造業

薄い生地を縫製するのにぴったりでした。細い糸ですが強度もあり使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする