4109 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品] 05706182

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4109 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品] 05706182
4109 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品] 05706182

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番248注文コード05706182品番4109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途
薄地用
長さ(m)3000番手#80色番248仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成44dtex 1×3強度(Nm)7.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05706067
2017-07-28
用途: 縫製
製造業

薄い生地を縫製するのにぴったりでした。細い糸ですが強度もあり使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする