アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 勾配器
マグネット付排水勾配器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勾配
設定勾配:1/200・1/300・1/400・1/500・水平垂直
注文コード
05707231
品番
GLM-35U 500mm
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
勾配
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
・気泡管
水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管
垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付
フレーム
U溝付箱型フレーム
ヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)
スケール目盛付
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
幅(mm)
勾配器幅:19
高さ(mm)
50
全幅(mm)
22
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
感度0.5mm/m=0.0286°
勾配
設定勾配:1/200・1/300・1/400・1/500・水平垂直
種別
勾配器
RoHS指令(10物質対応)
対応