HSVO2-10-4H 手動切換弁4ポート弁 CKD 05709943

手動切換弁4ポート弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径RC3/8 注文コード05709943 品番HSVO2-10-4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)35 接続方法3/8 接続口径RC3/8 位置数3 最高使用圧力(MPa)1.0 配管横配管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05709943 HSVO2-10-4H 12251167 HSVEO-10-4H 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 1台 10,663 税込11,729 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする