CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 方向制御ハンドバルブ
手動切換弁4ポート弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
RC1/4
注文コード
05709977
品番
HSVO2-8-4H
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥11,514
販売価格(税別)
¥
10,467
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
15
接続方法
1/4
接続口径
RC1/4
位置数
3
最高使用圧力(MPa)
1.0
配管
横配管
CADデータダウンロード