桑和
鯉口シャツ(さや柄小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
3L
L
LL
M
S
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05713019
品番
7985-12
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
70
材質
ポリエステル100%