曜日別特売
7985-22 鯉口シャツ(無地) 桑和 05713071

7985-22 鯉口シャツ(無地) 桑和 05713071
7985-22 鯉口シャツ(無地) 桑和 05713071

鯉口シャツ(無地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズS
内容量1個注文コード05713071品番7985-22
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ

色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
60
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする