桑和
鯉口シャツ(さや柄大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05713116
品番
7985-02
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
67
材質
ポリエステル100%