曜日別特売
7985-12 鯉口シャツ(さや柄小) 桑和 05713177

7985-12 鯉口シャツ(さや柄小) 桑和 05713177
7985-12 鯉口シャツ(さや柄小) 桑和 05713177

鯉口シャツ(さや柄小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
内容量1個注文コード05713177品番7985-12
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ

色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
70
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする