曜日別特売
7985-02 鯉口シャツ(さや柄大) 桑和 05713308

7985-02 鯉口シャツ(さや柄大) 桑和 05713308
7985-02 鯉口シャツ(さや柄大) 桑和 05713308

鯉口シャツ(さや柄大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1個注文コード05713308品番7985-02
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ

色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
69
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする