曜日別特売
1982-09 ゴム股引 桑和 05713317

1982-09 ゴム股引 桑和 05713317
1982-09 ゴム股引 桑和 05713317

ゴム股引

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)54~85
サイズM
内容量1個注文コード05713317品番1982-09
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

厚地織で、透けにくく抜群の生地厚、太腿まわりはストレッチ素材

色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
54~85
ふくらはぎ周り(cm)
38
材質
綿98%・ポリウレタン2%
太もも周り(cm)
50~54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする