桑和
ゴム股引
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
ウエスト(cm)
56~90
52~80
54~85
56~90
60~95
66~110
サイズ
L
3L
L
LL
M
S
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05713536
品番
1982-09
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚地織で、透けにくく抜群の生地厚、太腿まわりはストレッチ素材
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
56~90
ふくらはぎ周り(cm)
39
材質
綿98%・ポリウレタン2%
太もも周り(cm)
54~58