曜日別特売
7985-22 鯉口シャツ(無地) 桑和 05713552

7985-22 鯉口シャツ(無地) 桑和 05713552
7985-22 鯉口シャツ(無地) 桑和 05713552

鯉口シャツ(無地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1個注文コード05713552品番7985-22
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ

色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
69
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする