Uniform Circus BEAMS
U7742-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ロイヤルブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
注文コード
05714252
品番
U7742-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
シンプルでオシャレなBEAMS作業服
色
ロイヤルブルー
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
サイズ
3L
素材
ポリエステル100%