※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4124 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 5000m フジックス[縫製用品] 05714336 4124 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 5000m フジックス[縫製用品] 05714336

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 5000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05714336 品番 4124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)5000 番手#50 色番403 用途各種衣料 仕様左撚り 適合11〜14号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)21 構成78dtex 1×3 強度(Nm)13.7
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする