4185 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品] 05714354

※糸見本帳

4185 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品] 05714354
4185 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品] 05714354
4185 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品] 05714354

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻色番402注文コード05714354品番4185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途
各種衣料
長さ(m)3000番手#50色番402仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05714388
2025-02-15
用途: 縫製
その他業種

いつも使っているものですが、お安く買えて満足です
また購入しようと思っています

対象商品 : 05715316
2024-05-31
用途: 服の仕立てに使います
製造業

いつも使ってるので迷いなく、安定のつかいやすさです。

2023-05-21
用途: 縫製
製造業

地方なので、工業用ミシン糸はネット購入しています。こちらモノタロウ様が一番安くとても助かります。

対象商品 : 05714354
2022-05-22
用途: 小物雑貨の縫製

安くてたっぷり使えて重宝しています。安定した太さで、強度も問題ありません。

対象商品 : 05714948
2021-09-08
用途: ワッペンのベルクロ縫製
その他業種

糸は細めですが、手で思い切り引っ張っても切れない。
さすがです。

対象商品 : 05714966
2021-06-29
用途: 縫製
製造業

滑りの良い糸で目飛びも起こりにくいです。どこよりも安くて助かります。注文する時スマホではイライラするのでパソコンからをお勧めします。

対象商品 : 05716908
2021-04-24
用途: 裁縫の時
卸売・小売業

職業用ミシンに使用しています。いつもこちらで買っています。色々と試しましたが、この糸が丈夫で綺麗に仕上がります。ひとつ気になるとすれば、糸がウネウネとしています。昔のものは真っ直ぐでした。縫い上がりは気になりませんので、愛用しています。

対象商品 : 05714345
2020-12-11
用途: 手作りマスク用に使いました。
どんぐり卸売・小売業

いつも使っているので安定の品質です。手芸店で購入すると同じ物が、1個800円ぐらいするので、とてもお値打ちで助かります。2個購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする