曜日別特売
U7742-00 U7742-00 長袖ブルゾン Uniform Circus BEAMS 05714647

U7742-00 U7742-00 長袖ブルゾン Uniform Circus BEAMS 05714647
U7742-00 U7742-00 長袖ブルゾン Uniform Circus BEAMS 05714647
U7742-00 U7742-00 長袖ブルゾン Uniform Circus BEAMS 05714647

U7742-00 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・胸囲など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
注文コード
05714647
品番
U7742-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

シンプルでオシャレなBEAMS作業服

色
ブラック
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
サイズ
4L
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする