曜日別特売
BW160 ベルトウォーマ アサダ 05715146

商品

BW160 ベルトウォーマ アサダ 05715146
BW160 ベルトウォーマ アサダ 05715146
BW160 ベルトウォーマ アサダ 05715146

ベルトウォーマBW160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
05715146
品番
BW160
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

サーモスタット内蔵ヒーターが、高圧ガス保安法などの法令に則った安全な温度(40℃以下)を自動でキープ。
冷媒ボンベの内圧を安定させることで冷媒の流量を一定化し、計量時のタイムラグを解消。
ヒーターの確実な加温によってボンベ内の圧力を常に高く維持できるため、冬場に発生しやすい「残ガス」問題をすっきり解消。
ボンベに残る冷媒を極限まで減らし、無駄なくシステムへ送り込めるため、充填ロスを最小限に抑えてコスト削減に貢献します。

寸法(mm)
720×136×77(発熱部:690×100)
質量(kg)
0.93
電源
AC100V(50/60Hz)
電源ケーブル
2m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする