曜日別特売
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169

73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169
73900 【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー 自重堂 05716169

【Z-DRAGON】 73900 ストレッチジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色スモークグレー
サイズEL
内容量1枚注文コード05716169品番73900
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

Z-DRAGON初のニット素材ワークウエア誕生!
ニット素材特有の優れたストレッチ性と柔らかな着心地を持ち合わせたシリーズ。
布帛のような表面感のハイストレッチナノグリッドを採用。
高い伸縮性とソフトな風合いで働きやすさを追求。
ストレッチ、消臭・抗菌、野帳対応、ペアコーディネート
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
ハイストレッチナノグリッド(伸長率25%) ポリエステル95%、ポリウレタン5%
色
スモークグレー
サイズ
EL
色番
181
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする