パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05718553 品番 PKS-14-27-AC100V
参考基準価格(税別)¥67,460 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

差圧0から作動。
低圧、高圧いずれも動作確実。
通電時開形

皮相電力(VA)
保持時:75
起動時:150
寸法A(mm)180 寸法B(mm)185 寸法C(mm)140 寸法D(mm)133 寸法G(Φmm)84 寸法H(mm)66 作動方式パイロットキック式 ポート数2 接続口径(Rc)40フランジ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)10 消費電力(W)57 オリフィス(mm)40 耐圧(MPa)1.5(水圧) 使用流体蒸気 作動圧力範囲(MPa)0〜0.7 流体温度(℃)5〜175 材質(ガスケット)PTFE材料 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスH 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05〜0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル 周囲温度(℃)0〜70 Cv値30 最高使用頻度(回/min)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02097575
2020-05-18
用途:
蒸気の開閉

マグネット部分はほとんど壊れないが、弁の部分は蒸気が漏れたり、動作が渋くなったりして、頻繁に交換が必要となる。それぞれパーツで販売してもらいたい。

対象商品:
02097566
2009-04-27
用途:
染め液の温度制御に使用です。

調子は良いです、ジスクをステンに成れば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする