曜日別特売
4132 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品] 05718712

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4132 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品] 05718712
4132 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品] 05718712

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番731
731
401
402
F黒420
F黒421
403
8
9
155
152
23
186
90
41
763
197
56
54
752
145
75
79
739
80
725
760
83
715
718
87
93
722
94
734
716
733
721
743
723
720
724
759
717
712
704
710
705
714
764
761
FC-1
FC-2
FC-3
FC-4
FC-5
FC-6
内容量1巻注文コード05718712品番4132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途
ステッチ、レザー製品
番手#40長さ(m)2000色番731仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成110dtex 1×3強度(Nm)19.6
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする