※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4143 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品] 05719132 4143 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品] 05719132

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番403 注文コード05719132 品番4143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は色番など419種類から選べます 他の種類を見る

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)2000 番手#30 色番403 用途ステッチ、レザー製品 仕様左撚り 適合16〜18号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成167dtex 1×3 強度(Nm)29.9
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05719674
2022-05-18
用途:
帆布のバック縫製に使用
チクチク大好き 様 (その他業種)

こちらの商品は50番の糸も気に入ってます。
30番はずっと100メーター巻を使用していましたが直ぐ無くなるのでこちらを見つけ直ぐ購入しました
これで暫く買い足さなくて済むので助かります。

対象商品:
05719105
2020-09-27
用途:
趣味の洋裁に使っています。
その他業種

他で見つからなかったので助かっています。
巻きが大きいので当分使えます。

対象商品:
05719132
2019-04-15
用途:
ビニールカバーの縫製
電気・ガス・熱供給・水道業

市場より安価で購入でき、使用には問題なく良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
05723244
2018-07-03
用途:
ロッドメイキング。
自動車・二輪車・自転車関連業

色が綺麗で大変気に入りました。
もう少し太い番手が有ると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
05722036
2017-08-04
用途:
レザーミシンに
製造業

趣味のレザークラフトに使う予定。いい色です。
色んな物に使えそう。

対象商品:
05719105
2017-04-29
用途:
バッグ制作
製造業

以前から愛用していましたがこの通販で発見して満足しています

対象商品:
05720627
2021-09-08
用途:
縫製
その他業種

商品に関しては特に問題は無いのですが
基本色以外もすぐ発送できるように在庫して欲しいと思います。
発送までにかかる時間が5営業日は長過ぎでしょ。

商品に関しては★5です。

対象商品:
05719096
2018-08-27
用途:
成形部品の縫製用
株式会社三彩 様

以前、他社製品の安さに釣られて#30番を購入しました。これがとんでもなく粗悪品で毛羽立った状態でした、ミシンの調子は悪化するし分解すれば糸屑だらけ!
3重縫いが主に、フジックスのこの糸であれば問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする