曜日別特売
200G×3 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX 05720141

200G×3 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX 05720141
200G×3 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX 05720141
200G×3 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX 05720141
200G×3 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX 05720141
200G×3 保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応 WILLTEX 05720141

保冷剤 ICE ARMOR アイスアーマー 200g 持続冷却 瞬間冷却 空調ウェア 保冷ベスト対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード05720141品番200G×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

保冷剤容量200g。表裏で温度が違う2Wayモード。
赤色の面は5℃で長時間作業の持続冷却に。銀色の面は炎天下の急速クールダウンなど瞬間冷却に。
内容量は水と塩類のみ。食品成分レベルの安全性。
YAMAZEN 反射帯付き空調ウェア「KF3SV1-26」の標準装備されている保冷剤
◇体感保冷時間:最大約2.5時間
◇冷凍時間目安:4-6時間(
外気温35℃、湿度65%での環境試験)

用途
反射帯付き空調ウェア「KF3SV1-26」の保冷剤予備として。暑さ対策 酷暑 夏場 炎天下 倉庫 作業 猛暑対策
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×13×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする