※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F6-01MSW タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商 05720382 F6-01MSW タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商 05720382

タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05720382 品番 F6-01MSW
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!

形状六角穴付メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)18.5 寸法C(Φmm)12.5 二面幅H(mm)4 寸法L(mm)14.5 チューブ挿入長さ(mm)12.5 質量(g)6.8 トラスコ品番313-6892 接続ねじ1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05720364
2018-11-20
用途:
設備への取り付け
押谷産業株式会社 様

小スペースで使用できるのがいい。個人的には黄銅製は好きじゃないのでこのシリーズを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする