形状レデューサー使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)48.9寸法C(Φmm)12寸法E(Φmm)8寸法L(mm)35.2チューブ挿入長さ(mm)12.5色白質量(g)3.3トラスコ品番309-4707