タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじ寸法TR1/8 注文コード05720915 品番F4-01MYW
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・ねじ寸法Tなど34種類から選べます 他の種類を見る

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

寸法A(mm)39.3 寸法B(mm)20.8 寸法C(Φmm)10 寸法L(mm)35.3 寸法P(mm)10.8 二面幅H(mm)10 形状メイルブランチワイ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 ねじの種類R ねじ寸法TR1/8 トラスコ品番313-6779 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)9.7 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする