ダイヤテックス
牧草用ラップフィルム補修用テープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
05720947
品番
MD-20-B
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
牧草用フィルムの補修に適した粘着テープ
牧草用ラップフィルムに強力に接着
耐候性仕様
手切れ性があり作業性良好
用途
牧草用ラップフィルムの補修
色
ブラック
粘着力(N/25mm)
14.35
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
25
基材
ポリエチレン樹脂製ラミクロス
粘着剤
アクリル系
保持力(mm)
0.1
注意
※養生用や仮止め等には使用しないで下さい。
※テープを貼る表面の汚れ、ほこり、油、水分などを除去してから貼り付けて下さい。
※テープの保存に際しては、直射日光や高温な場所等を避け、涼しい所に保管して下さい。
※人体への直接貼り付けには使用しないで下さい。
※製品仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。
※凹凸面の補修では、接着性を確かめながらご使用下さい。
※可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
※電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。