ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 SUS
牛用給水器のロングセラー商品です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 280/336/178
- 配管
- 0.5
- ドレン排出
- 有
- 配管方向
- 横
- 内容量
- 1個
注意
※配管口が2箇所ありますが、上口はゴミ等が詰まった際の掃除口となり、上配管は故障等の原因となる為ご注意ください。※配管首元に負荷が掛からない様に固定してください。
※取付の際、牛が足を入れ易い所はお止めください。
※水圧5k以下でご使用ください。
※水圧5k以上の場合は減圧弁をご使用ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ








