曜日別特売
F6-02M2LW タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白 千代田通商 05721064

タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード05721064品番F6-02M2LW
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!

形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)15.8寸法B(mm)41.5寸法C(Φmm)12二面幅H(mm)14寸法L(mm)35.5チューブ挿入長さ(mm)12.5質量(g)37.3トラスコ品番313-6949接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする