曜日別特売
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112

SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112
SST-TP07B SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07B SILVER STONE(シルバーストーン) 05721112

SilverStone DIYアクセサリー TP07 低背超薄型アルミ合金製M.2 SSD冷却キット SST-TP07BSST-TP07B

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05721112
品番
SST-TP07B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・スリムプロファイル設計
・PS5 SSD 仕様に対応
・アルミニウム合金ヒートシンクにより M.2 SSD の放熱面積を拡大
・高効率サーマルパッドで温度を低減
・二層構造設計により SSD の冷却性能を向上し、安定性と効率を強化
・2280 サイズの M.2 SSD に対応

材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
M.2対応/2280(22×80)
色
黒
質量(g)
32.3
型番
SST-TP07B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体: 23.7× 9.8×70.2・サーマルパッド1: 20× 0.5×70・サーマルパッド2: 20× 1×70・サーマルパッド3: 20× 1.75×70
熱伝導率(W/mk)
サーマルパッド: 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする