最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1
水:0.3
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60
水:5~40
寸法A(mm)29寸法B(mm)39寸法P(mm)15適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)10形状異径ユニオンワイ流体圧縮空気/水トラスコ品番309-4812材質(本体)樹脂(難燃性PBT)質量(g)6.9材質(シール)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)白使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)