曜日別特売
1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638

1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638
1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638
1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638
1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638
1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638
1-00424-001 かわいいシマエナガのチェアカバー ニーズ 05721638

かわいいシマエナガのチェアカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05721638
品番
1-00424-001
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

シマエナガ柄の中綿入りチェアカバー。椅子の背もたれに掛けて紐を結ぶだけの簡単装着。背面の大容量ポケット2個にA4書類も収納でき、洗濯機で洗えます。

材質
表側・中わた:ポリエステル、裏側:ポリエステル・綿
質量(g)
290
備考
【洗濯】洗濯機可(ネット使用)
寸法(cm)
48×148
取付け方法
4か所の紐で固定
ポケット
背面2個(A4収納可)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする