曜日別特売
KRSR-WSP 組立簡単 連結スチールラック用サイドパネル アイリスオーヤマ 05721787

組立簡単 連結スチールラック用サイドパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード05721787品番KRSR-WSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

製品側面にフックなどを引っ掛けられる。デスクの小物収納や帽子、工具などを引っ掛けるのにぴったり!

用途
帽子や工具類の整理・収納に最適。
色
ホワイト
寸法(mm)
303×14×464
質量(g)
670

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする