アイリスオーヤマ
組立簡単 連結スチールラック 幅560mm 棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
アッシュブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05721812
品番
KRSRT-W560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
KRSR3-W560、KRSR5-W560対応の棚板です。
用途
ラックの連結に
色
ホワイト
材質
木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)フレーム・フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
555×345×16.5
質量(g)
2330
耐荷重(kg)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません