曜日別特売
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839

※サンプル画像

RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839
RXS-OP1 NA レクタックス2 オプション コ型 AIS (エイ・アイ・エス) 05721839

レクタックス2 オプション コ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05721839
品番
RXS-OP1 NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

レクタックス2 拡張パーツ コの字型の特徴
本製品は「レクタックス2」シリーズの「拡張パーツ」の販売ページとなります。
ご使用には、別売りの「ベーシック本体」が必要となります。ご購入の前にご確認ください。
1マス約幅40×高さ40×奥行30cmのスクエア収納を基本に、横・縦のマス数や階段型など、用途に合わせて拡張できるオープンラックシリーズです。
本シリーズのベーシック本体に追加して使用するコの字型のオプションパーツ。本体と組み合わせることで、さまざまな形にアレンジできます。
お部屋の雰囲気に溶け込みやすいナチュラルブラウンカラーを採用。優しい木目がお部屋を洗練された印象に整えます。
一般的なサイズのインナーボックスに対応するよう、幅39.2×奥行28×高さ39.2cmとゆとりのある内寸になっています。A4ファイルや図鑑・絵本などもしっかり収納。
板厚は3cmと厚みのある設計。棚板1枚あたりの約20kgまで収納できるので、本や雑誌、収納用品など重量のあるものもしっかり支えます。
全面に化粧処理を施しており、裏面も綺麗な仕上がりとなっています。
他の拡張パーツとも組み合わせて、壁面収納や階段状の収納に。
注意事項
ベーシック本体に拡張パーツを取り付ける際、拡張パーツが地面に触れていない状態で取り付けるのは大変危険です。商品が落下するおそれがあります。
安全にお使いいただくため、高い位置には重たいものを収納しないでください。
重たいものを高い位置に収納すると重心が高くなり、転倒しやすくなります。重たいものは低い位置に収納するなど、収納物の重量バランスに配慮してご使用ください。
また、転倒を防ぐため、必ず適切な転倒防止対策を行ってください。
大きく拡張する際は、組立スペースにご注意ください。
拡張パーツと組み合わせるほど収納力がアップする一方で、完成サイズや重量も大きくなります。
特に組立後にラックを起こす際には、本体の大きさ・重量にご注意ください。
拡張して組み立てる場合は、あらかじめ十分なスペースを確保し、立ち上げ作業は無理をせず、2人以上で行ってください。
お部屋に設置した際のサイズだけでなく、組立時に必要なスペースもあらかじめご確認ください。
レクタックス2シリーズはレクタックスとの互換性はございません。拡張パーツを御購入の際には、御注意ください。レクタックス2はレクタックス2の拡張パーツを御使用ください。

幅(mm)
423
質量(kg)
4.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
454
奥行(mm)
280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥750/税込¥825
北海道地方数量1につき¥750/税込¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする