- 用途
- イスに置くだけで簡単に設置でき、背中をやさしく支えるチェアサポートです。
背中サポートは簡単に着脱でき、内側・外側の2つのネジ穴から位置を選べます。体に合わせて調節できるため、より自然にフィットします。
座っているあいだの姿勢を快適にサポートし、長時間のデスクワークによる腰や背中の負担をやわらげます。
テレワークやフリーアドレス環境など、さまざまな作業シーンにおすすめです。
使わないときは、背中サポートを取り外して折りたためるため、すっきりコンパクトに収納できます。
厚みのあるスポンジクッションが、お尻への圧迫感を軽減します。
クッションは取り外してお手入れ可能。背もたれ側は水で濡らした柔らかい布で拭き取り、座面側は手洗いに対応しているので、汚れたときも気軽にケアできます。
洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。
フラットな座面で、体型や座り方を選ばず使いやすい設計です。
クッション裏などイスに触れる部分にシリコン素材の滑り止めを採用し、ズレにくく安定して使えます。
座面のサイズに適したイスでご使用ください。座面から大きくはみ出した状態で使用すると、クッションがずれたり不安定になったりし、転倒やけがの原因となるおそれがあります。
本製品はクッション材(ポリエステルわた)の特性上、長時間折りたたんだ状態で保管すると、座面に折りジワやへこみが生じる場合があります。広げた状態でしばらく置いていただくことで、徐々に元の状態へ回復します。回復には使用環境や保管状況により時間がかかる場合がありますが、品質上問題はありません。
- 材質
- ポリエステル(表面生地)、ポリウレタン(芯材)、ABS、シリコン、鉄、EVA
- 質量(kg)
- チェアサポート本体:約1.95(背中サポート×2装着時)、背中サポート単体:約0.34
- 色
- グレー
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- チェアサポート本体:約410×約65×約435(クッション装着、収納時)、背中サポート単体:約230×約120×約380
- 適合寸法(mm)
- 背もたれ:幅約400~600×高さ約300~600以上、座面:幅約410×高さ約435以上