曜日別特売
8R-00Y タッチコネクターFUJI/ワイコネクター(樹脂) 千代田通商 05721947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ワイコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05721947品番8R-00Y
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)30寸法C(Φmm)8寸法L(mm)40.5チューブ挿入長さ(mm)17.5質量(g)23トラスコ品番808-3917
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする