※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターFUJI/ティーコネクター(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05722403
品番
10R-00TC
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
ティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
39.5
寸法C(Φmm)
17
寸法E1(Φmm)
10.5
寸法E2(Φmm)
10
寸法L(mm)
21.7
チューブ挿入長さ(mm)
18.3
質量(g)
28.5