曜日別特売
10-03FB タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属) 千代田通商 05722717

タッチコネクターFUJI/フィメイルバルク(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ3/8
内容量1個注文コード05722717品番10-03FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥604

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類Rc適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)33.1寸法B(Φmm)16二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24チューブ挿入長さ(mm)17.8質量(g)74接続ねじ3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0572271710-03FB1048065410-03FB10-03FB フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商 10480654フジフィメイルバルク(金属)千代田通商1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする