※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4152 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m フジックス[縫製用品] 05723287 4152 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m フジックス[縫製用品] 05723287

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05723287 品番 4152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)2000 番手#20 色番401 用途帆布、シート、厚地用ステッチ 仕様左撚り 適合17〜19号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成110dtex 2×3 強度(Nm)39.2
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05723296
2023-08-04
用途:
ウエットスーツ生地の縫製。
製造業

今まで使っていた物よりもしなやかで、糸よりがしっかりしててばらけないと思います。
#20を使ってますが、いままでの物より少し細い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする