※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4153 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品] 05723314 4153 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品] 05723314

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 色番401 注文コード05723314 品番4153
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は色番など166種類から選べます 他の種類を見る

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)1000 番手#20 色番401 用途帆布、シート、厚地用ステッチ 仕様左撚り 適合17〜19号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成110dtex 2×3 強度(Nm)39.2
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05723323
2022-05-09
用途:
製品縫製時
製造業

ポリエステル20番が実店舗ではなかなか見つけられなかったため大変助かりました。

対象商品:
05723314
2018-10-02
用途:
テントの縫製

太さ、丈夫さ満足です。全体に言えることだけどカラーサンプルの色表示が欲しい。例 no.XXX - グレー、XXX-ピンク等

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする