形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)23寸法B(mm)32寸法C(Φmm)17寸法E1(Φmm)10寸法E2(Φmm)10.5二面幅H(mm)17寸法L(mm)25.6チューブ挿入長さ(mm)17.8質量(g)62.5接続ねじ3/8