※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
1/4
注文コード
05724327
品番
B6R-02SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥952
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
スピードコントローラ
使用流体
圧縮空気
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)
二トリルゴム
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
寸法A(mm)
21.7
寸法B1(mm)
42.2
寸法B2(mm)
45.4
寸法E(mm)
22
寸法C(Φmm)
13
寸法P(mm)
14.5
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
16
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
制御方向
メーターイン
質量(g)
30.5
接続ねじ
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05724327
B6R-02SC-I
10448068
B6R-02SC-I
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン
千代田通商
1個
¥
919
税込
¥
1,011
注文コードが変更になりました