※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05724582 品番 B8R-02SC-O
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状スピードコントローラ 使用流体圧縮空気 材質(本体)ポリアセタール 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 使用温度範囲(℃)-5〜+60 寸法A(mm)24.2 寸法B1(mm)44.9 寸法B2(mm)50 寸法E(mm)23 寸法C(Φmm)15 寸法P(mm)17 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)17 チューブ挿入長さ(mm)17.5 制御方向メーターアウト 質量(g)39.5 トラスコ品番808-2512 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする